Thermowest ORIGINALS Moncton, Unisex, Zwart, Maat XS

Artikelnummer: 13565-905-09 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 13565-905-09 XS
EAN/GTIN 5711074105274
Nummer fabrikant 13565-905-09 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ultrasonisch gelaste quilts met polyester watten - aanzienlijk beter isolerend en langer houdbaar dan genaaid quiltmateriaal
  • Licht afgeschuinde kraag met inwendige ribbels die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Zakken met ritssluiting aan de voorkant voor het veilig opbergen van spullen
  • De elastische band op de mouwopeningen sluit goed en zorgt ervoor dat de warmte op het lichaam
  • blijft Extra koude bescherming door verlengde rug

Kenmerk:

  • Ultrasonisch gelaste polyester met polyesterwatten als isolerende inzet
  • Licht afgeschuinde kraag met interne rib die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Voorzakken met ritssluiting
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Elastische boorden
  • Geribde manchetten aan de onderrand
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 295 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging