Thermoshirt ORIGINALS Timmins, Unisex, Wit, Maat XS

Artikelnummer: 13528-707-06 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 13528-707-06 XS
EAN/GTIN 5711074103621
Nummer fabrikant 13528-707-06 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ultrasonisch gelaste quilts met polyester watten - aanzienlijk beter isolerend en langer houdbaar dan genaaid quiltmateriaal
  • Licht afgeschuinde kraag met inwendige ribbels die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Binnenzak
  • Extra koude bescherming door verlengde rug
  • Kookgerei is mogelijk op 95°C.
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Ultrasonisch gelaste polyester met polyesterwatten als isolerende inzet
  • Licht afgeschuinde kraag met interne rib die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Geribde manchetten op de polsen
  • Binnenzak op de borst
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 370 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter. Kookbestendig bij 95 °C.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Kookgerei, max. 95°C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging