T-koppeling, draaibaar, R 1/4 buiten Slang-Ø 8, ES 1.4404

Artikelnummer: 135194
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 135194
EAN/GTIN 4047322494021
Nummer fabrikant 135194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-koppeling, draaibaar, R 1/4 buiten voor slangbuitendiameter 8 mm, werkdruk -0, 98 - 20 bar, roestvrij staal 1.4404. Voor gebruik in agressievere omgevingen en bij corrosieve media. De gebruiker is verantwoordelijk voor het testen van de geschiktheid voor de betreffende toepassing.

Kenmerk:

  • L1: 46,4 mm
  • L2: 31,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: inox-lijn
  • Medium: Perslucht, corrosieve media (voor zover verenigbaar met het materiaal)
  • Schroefdraad: R 1/4 AG
  • Materiaal: Edelstaal 1.4404
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • afdichtingsmateriaal: FKM/FPM
  • Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, chemie en levensmiddelen, farmacie, verpakking, vacuüm
  • Werkdruk max.: 20 bar
  • Werkdruk min.: -0,98 bar
  • voor buisbuiten-Ø: 8 mm
  • Max. mediumtemperatuur: 150 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Aanbevolen buismateriaal: PVDF, PTFE, PA, PU