Reductienippel lang, G 1 1/2 buiten G 1 1/4 binnen SW 55, messing vernikkeld

Artikelnummer: 134761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134761
EAN/GTIN 4047322490078
Nummer fabrikant 134761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductienippel, lange uitvoering, G 1 1/2 buiten G 1 1/4 binnen SW 55, messing vernikkeld, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C. Geschikt voor lucht, water, olie, stoom enz.

Kenmerk:

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • SW: 55 mm
  • Materiaal: Vernikkeld messing CW614N (galvanisch vernikkeld)
  • Buitendraad: G 1 1/2
  • Binnendraad: G 1 1/4
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C