Reductienippel kort, G 1/2 buiten G 1/8 binnen SW 24, messing vernikkeld

Artikelnummer: 134713
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 134713
EAN/GTIN 4047322489591
Nummer fabrikant 134713
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductienippel, korte uitvoering, G 1/2 buiten G 1/8 binnen SW 24, messing vernikkeld, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C. Geschikt voor lucht, water, olie, stoom enz.

Kenmerk:

  • L1: 17,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Materiaal: Vernikkeld messing CW614N (galvanisch vernikkeld)
  • Buitendraad: G 1/2
  • Binnendraad: G 1/8
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen