3/8″ Slagmoersleutel, TORX E5

Artikelnummer: 13425 E5
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13425 E5
EAN/GTIN 4991644318421
Nummer fabrikant 13425 E5
L-nummer L60050 8330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 32 mm
  • Dimensie D2: 19 mm
  • D1: 10,2 mm
  • Lengte: 3,2 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • E5
  • Binnenkant Torx
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen