Veiligheidskoppeling NW7, 8, Bi-Tec, messing vernikkeld, R 3/8 AG, 2050 l/min

Artikelnummer: 134075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134075
EAN/GTIN 4047322483711
Nummer fabrikant 134075
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidskoppeling NW 7, 8, Bi-Tec, vernikkeld messing, R 3/8 AG, 2050 l/min, max. werkdruk 20 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Veiligheidsontluchtingskoppelingen voor gasvormige media. Combinatie van schuifklep en snelkoppeling. Het koppelen gebeurt zonder druk. Hierbij hoeft slechts een geringe veerkracht te worden overwonnen. Pas wanneer de groene huls naar voren wordt geschoven, kan de druk zich opbouwen. In deze positie is het onmogelijk om per ongeluk of bewust te ontkoppelen. Wanneer de verplaatsingshuls weer in zijn uitgangspositie wordt gebracht, wordt de slang ontlucht en kan de aansluiting worden losgemaakt. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Aluminium, geanodiseerd
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 81,0 mm
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Aansluiting: R 3/8 AG
  • Debiet: 2050 l/min (lucht)
  • ventielhuis: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 20 bar
  • Ontgrendelingshuls: Gehard en vernikkeld staal
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C