Omschrijving:
Drukknop-veiligheidskoppeling NW 5, 5, ARO210, draaibaar, aluminium, slangbus LW 9, max. bedrijfsdruk 12 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 70 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame snelkoppeling in veiligheidsuitvoering, met één hand te bedienen. Bij de eerste druk wordt de koppeling ontlucht, de stekker blijft in de koppeling vastzitten. Na de tweede druk wordt de stekker losgemaakt. Zo wordt het beruchte ’zweepslageffect’ voorkomen en is het risico op letsel voor het bedienend personeel vrijwel uitgesloten. De veiligheidsversie voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.
Kenmerk:
- NW: 5,5
- SW: 21 mm
- knoop: Gehard en verzinkt staal
- Lengte: 93,5 mm
- Ventiel: Gehard en verzinkt staal
- Behuizing: Aluminium, geanodiseerd
- Aansluiting: LW 9
- Debiet: 1080 l/min (lucht)
- Binnenonderdelen: Edelstaal 1.4404
- schroefdraadstuk: Messing vernikkeld
- afdichtingsmateriaal: NBR
- stekkerprofiel: volgens ARO 210
- Bedrijfsdruk max.: 12 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 70 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 70 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C