Zuigkorf voor terugslagkleppen, G 3, roestvrij staal 1.4301 / kunststof

Artikelnummer: 134053
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134053
EAN/GTIN 4047322483759
Nummer fabrikant 134053
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zuigkorf voor terugslagkleppen, G 3, filtergaas roestvrij staal 1.4301, schroefdraad kunststof, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • D: 102,0 mm
  • L: 138,0 mm
  • Schroefdraad: G 3
  • filterdoek: Edelstaal 1.4301
  • Maaswijdte: 2 mm
  • schroefdraadmateriaal: kunststof
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C