3/8″ Slagmoersleutel 15 mm

Artikelnummer: 13400M 15mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13400M 15mm
EAN/GTIN 4991644315109
Nummer fabrikant 13400M 15mm
L-nummer L60050 548
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 32 mm
  • Dimensie D2: 22 mm
  • D1: 22 mm
  • Lengte: 11 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 15 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen