3/8″ Slagmoersleutel met draaibare beschermhuls van kunststof 12FR

Artikelnummer: 13400M 12FR
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13400M 12FR
EAN/GTIN 4991644000791
Nummer fabrikant 13400M 12FR
L-nummer L60050 7139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 32 mm
  • Dimensie D2: 22 mm
  • D1: 20,8 mm
  • Lengte: 9 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • 12FR
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen