Pijptang, Amerikaans model , 90° , Lichtmetaal , Spanwijdte max. 90 mm

Artikelnummer: 133A.24
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133A.24
EAN/GTIN 3148516741615
Nummer fabrikant 133A.24
L-nummer L60130 5826
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klembereik: 0 tot 140 mm; 0 tot 5″
  • Gietijzeren behuizing
  • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
  • Verplaatsbare gesmede stalen bek

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 3
  • A max. [mm]: 90
  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2.460