Pijptang, Amerikaans model , 90° , lichtmetaal , klembreedte max. 76 mm

Artikelnummer: 133A.18
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133A.18
EAN/GTIN 3148516741523
Nummer fabrikant 133A.18
L-nummer L60130 7852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klembereik: 0 tot 140 mm; 0 tot 5″
  • Gietijzeren behuizing
  • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
  • Verplaatsbare gesmede stalen bek

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2'1/2
  • Een max. [mm]: 76
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 26,0
  • E [mm]: 26,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.560