Eurobakken

Artikelnummer: 1339
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Euronorm-bakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1339
EAN/GTIN 4017976013398
Nummer fabrikant 1339
L-nummer L90080 370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend van Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal, en blijft bij een temperatuur tussen-40° en + 100° vormvast. Kleur grijs, in Euro-Norm afmeting.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 20
Binnenmaat (mm): 558 x 358 x 275
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 400
Totale hoogte (mm): 280
Inhoud (liter): 54,9

Downloads en documenten

Geschikte producten