Reductiemof 246, Rp 2 binnen R 1 1/2 buiten Tempergietstaal zwart.

Artikelnummer: 133784
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 133784
EAN/GTIN 4047322481250
Nummer fabrikant 133784
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductiemof 246, Rp 2 binnen R 1 1/2 buiten Tempergietstaal zwart, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 300 °C, ISO 7-1. Volgens DIN EN 10242 (voorheen 2950). De serie tempergietfittingen in zwart staal, niet verzinkt, is de klassieke serie schroefverbindingen voor de buisleidingbouw. Onze fittingen van getemperd gietijzer onderscheiden zich door hun hoge mechanische belastbaarheid en gestandaardiseerde verbindingstechnologie. Maximaal gebruiksbereik bij temperaturen onder het vriespunt = -20 °C, 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen -20 °C en 120 °C: 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen 120 °C en 300 °C: 20-25 bar.

Kenmerk:

  • Materiaal: Zwart gietijzer B350-10 Design Symbol A
  • Draad 1: Rp 2
  • Draad 2: R 1 1/2
  • Oppervlak: zwart
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • Temperatuurbereik max.: 300 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C