Schroefverbinding, bocht 98, conisch afdichtend, Rp 2, R 2, gietijzer zwart

Artikelnummer: 133654
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133654
EAN/GTIN 4047322480499
Nummer fabrikant 133654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefverbinding bocht 98, conisch afdichtend, IG/AG, Rp 2, R 2, gietijzer zwart, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 300 °C, ISO 7-1. Volgens DIN EN 10242 (voorheen 2950). De serie tempergietfittingen in zwart staal, niet verzinkt, is de klassieke serie schroefverbindingen voor de buisleidingbouw. Onze fittingen van getemperd gietijzer onderscheiden zich door hun hoge mechanische belastbaarheid en gestandaardiseerde verbindingstechnologie. Maximaal gebruiksbereik bij temperaturen onder het vriespunt = -20 °C, 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen -20 °C en 120 °C: 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen 120 °C en 300 °C: 20-25 bar.

Kenmerk:

  • Materiaal: Zwart gietijzer B350-10 Design Symbol A
  • Draad 1: Rp 2
  • Draad 2: R 2
  • Oppervlak: zwart
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • Temperatuurbereik max.: 300 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen