Schroefverbinding, bocht 97, vlak afdichtend, Rp 3/4, R 3/4, gietijzer zwart

Artikelnummer: 133645
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 133645
EAN/GTIN 4047322480338
Nummer fabrikant 133645
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefverbinding bocht 97, vlak afdichtend, Rp 3/4, R 3/4, gietijzer zwart, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 200 °C, ISO 7-1. De maximale temperatuur en maximale werkdruk mogen niet tegelijkertijd voorkomen! Volgens DIN EN 10242 (voorheen 2950). De serie tempergietfittingen in zwart staal, niet verzinkt, is de klassieke serie schroefverbindingen voor de buisleidingbouw. Onze fittingen van getemperd gietijzer onderscheiden zich door hun hoge mechanische belastbaarheid en gestandaardiseerde verbindingstechnologie.

Kenmerk:

  • Materiaal: Zwart gietijzer B350-10 Design Symbol A
  • Draad 1: Rp 3/4
  • Draad 2: R 3/4
  • Oppervlak: zwart
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C