3/8″ Slagmoersleutel (mm) 19 mm

Artikelnummer: 13300M 19mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13300M 19mm
EAN/GTIN 4991644320042
Nummer fabrikant 13300M 19mm
L-nummer L60050 4267
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 80 mm
  • Dimensie D2: 22 mm
  • D1: 27 mm
  • Lengte: 19 mm
  • Hoogte: 64,5 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 19 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen