HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, M: M2

Artikelnummer: 132680 M2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,6 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring groen
Serie Pro Tap
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 6 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132680 M2
EAN/GTIN 4062406373436
Nummer fabrikant 132680 M2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.
Tolerantieklasse: ISO 2 6H