Radiale boor- en freeskop, spantang 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.1616TOEMR

Artikelnummer: 132590
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
Artikelnummer 132590
EAN/GTIN 4069739084015
Nummer fabrikant 60.1616TOEMR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI16, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.1616TOEMR
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 42
  • Max. Koppel (TQX): 6,3 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 50 mm
  • Functionele lengte (WF): 34 mm
  • Schachtgrootte: VDI16
  • Afmeting interface: Spantang ER16
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling