Terugslagklep, doorlaatvorm, messing, G 1 AG, 0, 1 - 0, 2 bar

Artikelnummer: 132376
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132376
EAN/GTIN 4047322749541
Nummer fabrikant 132376
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, doorlaatvorm, messing, mediumtemperatuur max. 180 °C, G 1 AG, PN max. 16 bar, openingsdruk 0, 1 - 0, 2 bar.

Kenmerk:

  • L1: 15,0 mm
  • SW: 46 mm
  • Veer: Edelstaal 1.4310
  • Lengte: 84,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Schroefdraad: G 1 AG
  • Materiaal: Messing blank
  • Inbouwpositie: willekeurig, bij voorkeur horizontaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • doorstroomwaarden: ca. 340 m³/h
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • doorstroomrichting: volgens de richting van de pijl
  • Openingsdruk min.: 0,1 - 0,2 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 180 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -30 °C

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen