Terugslagklep, doorlaatvorm, messing, G 3/4 AG, 0, 1 - 0, 2 bar

Artikelnummer: 132359
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 132359
EAN/GTIN 4047322749527
Nummer fabrikant 132359
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, doorlaatvorm, messing, mediumtemperatuur max. 180 °C, G 3/4 AG, PN max. 16 bar, openingsdruk 0, 1 - 0, 2 bar.

Kenmerk:

  • L1: 14,0 mm
  • SW: 36 mm
  • Veer: Edelstaal 1.4310
  • Lengte: 77,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Schroefdraad: G 3/4 AG
  • Materiaal: Messing blank
  • Inbouwpositie: willekeurig, bij voorkeur horizontaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • doorstroomwaarden: ca. 190 m³/h
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • doorstroomrichting: volgens de richting van de pijl
  • Openingsdruk min.: 0,1 - 0,2 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 180 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -30 °C