GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Artikelnummer: 132180 M1,6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M1,6
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,35 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,25 mm
Schroefdraad-⌀ 1,6 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring blauw
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 4,8 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132180 M1,6
EAN/GTIN 4062406080709
Nummer fabrikant 132180 M1,6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles