STARCKE Strook schuurmiddel 542, 80 x 133 mm, korrel 240

Artikelnummer: 132010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Korrelgrootte 240
Schuurblad breedte 133 mm
Schuurblad lengte 80 mm
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132010
EAN/GTIN 4002748320101
Nummer fabrikant 132010
L-nummer L51880 237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel met flexibele drager en speciale stearaatcoating voor hoge verspaningscapaciteit en lange standtijd. Veelzijdig toepasbaar in de algemene houtbewerking en meubelmakerij. Ook geschikt voor het schuren van smerende metalen.