Gereedschapshouder, diameter 32 mm, 19.BMT32IG200-AGW

Artikelnummer: 131293
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
Artikelnummer 131293
EAN/GTIN 4069739079394
Nummer fabrikant 19.BMT32IG200-AGW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT31x72 Mazak, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMT32IG200-AGW
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 87
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 60 mm
  • Functionele lengte (WF): 35 mm
  • Schachtgrootte: BMT31x72 Mazak
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling