STARCKE Strook schuurmiddel 542, 115 x 228 mm, 10 gaten, korrel 100

Artikelnummer: 131002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Korrelgrootte 100
Schuurblad breedte 228 mm
Schuurblad lengte 115 mm
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 131002
EAN/GTIN 4002748310027
Nummer fabrikant 131002
L-nummer L51880 99
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel met flexibele drager en speciale stearaatcoating voor hoge verspaningscapaciteit en lange standtijd. Veelzijdig toepasbaar in de algemene houtbewerking en meubelmakerij. Ook geschikt voor het schuren van smerende metalen.