Hoekbuistang S-bek 1 inch

Artikelnummer: 131 010 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 131 010 2
EAN/GTIN 4049002000232
Nummer fabrikant 131 010 2
L-nummer L70060 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • van chroom-vanadiumstaal, gesmeed en getemperd
  • 45° gebogen tangbek ″S″-vorm, vorm C
  • Gepolijste tangspiegel
  • tegen de draairichting geplaatste vertanding
  • Voorkomen van kneuzingen door beknellingsbeveiliging
  • Hoge krachtoverbrenging door volledig geharde tangarmen
  • zelfklemend, zelfs onder maximale belasting
  • Hoge slijtvastheid door extra geharde vertanding
  • Nauwkeurige instelling van de openingsbreedte met onverliesbare stelmoer
  • tweekleurig gepoedercoat

Kenmerk:

  • Gewicht: 871 g
  • Lengte: 315 mm
  • Uitvoering: gepoedercoat
  • Kleur: grijs
  • Maat: 1 in
  • Openingsbreedte: 0 – 42 mm