Broek met kniezakken UNIQUE Lemberg, Heren, Lichtkaki/zwart, Maat 82C68

Artikelnummer: 13079-230-5509 82C68
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 13079-230-5509 82C68
EAN/GTIN 5711074092307
Nummer fabrikant 13079-230-5509 82C68
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • De lage taille met een nauwsluitende tailleband zorgt ervoor dat de broek alle bewegingen van het lichaam bijhoudt
  • Super fit met ergonomisch gevormde poten en wigvormige inzetstukken aan de binnenkant van het been en in het kruis (met extra versterking)
  • Kniezakken versterkt met CORDURA®-stof, bescherming van de bovenknie en klep om te voorkomen dat vuil zich ophoopt
  • Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Lichtgewicht materiaal
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille en nauwsluitende tailleband
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Zip fly
  • Lus op de tailleband
  • Ruime voorzakken met VERSTEVIGINGEN VAN CORDURA®-stof - één met een gemakkelijk toegankelijk vak voor mobiele telefoons
  • Achterzakken, versterkt
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijzak met zak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen
  • Opvouwbare tas, versterkt met CORDURA®-stof
  • Balpenvak
  • Kniezakken gemaakt van duurzame CORDURA® (500 D), in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Aan de binnenkant van het product, waar de achterzak, de dijbeenzak en de zak van de liniaal zijn geplaatst, werd een extra laag stof toegevoegd als versterking
  • Reflexeffecten
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 50% katoen/50% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 205 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging