{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M9×0,35 | |
| Coating | TiN | |
| Draadsoort | MF-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
| Snijrichting | links | |
| Draadspoed | 0,35 mm | |
| Totale lengte L | 90 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
| Kerngat-⌀ | 8,65 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 9 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 3 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Draaddiepte | 22,5 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 130016 M9X0,35 | |
| EAN/GTIN | 4062406022266 | |
| Nummer fabrikant | 130016 M9X0,35 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |