Veiligheidskoppeling NW 7, 8, type SEK, messing vernikkeld, G 3/8 AG

Artikelnummer: 129967
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 129967
EAN/GTIN 4047322745031
Nummer fabrikant 129967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidskoppeling NW 7, 8, type SEK, messing vernikkeld, G 3/8 AG, werkdruk -0, 95-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 60 °C.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing vernikkeld
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 44,0 mm
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Debiet: 1350 l/min (lucht)
  • ventielhuis: Messing vernikkeld
  • Bedrijfsdruk: -0,95 - 35 bar, max. 10 bar bij in-/uitkoppelen
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar