Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025CTXRLI13IM

Artikelnummer: 128319
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
Artikelnummer 128319
EAN/GTIN 4069739070438
Nummer fabrikant 50.4025CTXRLI13IM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, axiale houder met offset center, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.4025CTXRLI13IM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 45 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:3
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 79,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 79,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480