Haaksleutel met scharnier, breedte over platte kanten 35 - 50 mm

Artikelnummer: 125A.50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 125A.50
EAN/GTIN 3148511346556
Nummer fabrikant 125A.50
L-nummer L60130 1303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met zijgleuf is de verbinding voorzien van een veerring voor een soepele en betrouwbare werking
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170