Basiswagen

Artikelnummer: 12596
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12596
EAN/GTIN 4017976125961
Nummer fabrikant 12596
L-nummer L90080 1204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: De Super Multi-Vario transporter is speciaal ontworpen voor zware ladingen. De hoogwaardige elastische massief rubberen wielen met kogellager naaf zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en een zeer soepele loop. Gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform met antislip zeefdrukplaat van watervast multiplex. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch rubber, ’spoorloos’ blauwgrijs, naaf met kogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
Lengte effectief gebied (mm): 2000
Effectieve breedte (mm): 800
Hoogte laadvlak (mm): 283
totale lengte (mm): 2076
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 283
Banden: Elastisch massief rubber blauwgrijs
Wielmaat (mm): 200 × 50

Downloads en documenten

Geschikte producten