Duwbeugelwagen

Artikelnummer: 12502
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12502
EAN/GTIN 4017976125022
Nummer fabrikant 12502
L-nummer L90080 804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

De Super Multi-Vario transporter is speciaal ontworpen voor zware ladingen. De hoogwaardige elastische massief rubberen wielen met kogellager naaf zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en een zeer soepele loop. Gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating, glanzend blauw RAL 5007. Platform met antislip zeefdrukplaat van watervast multiplex. 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 700
Hoogte laadvlak (mm): 283
totale lengte (mm): 1155
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 1005
Banden: Elastisch massief rubber blauwgrijs
Wielmaat (mm): 200 × 50

Downloads en documenten

Geschikte producten