• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

T-greep met kogelgewricht en 2-voudige kogelhouder 10 mm

Artikelnummer: 124M-600(2B)10mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 124M-600(2B)10mm
EAN/GTIN 4991644210626
Nummer fabrikant 124M-600(2B)10mm
L-nummer L60050 9891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 600 mm
  • D1: 14,5 mm
  • Lengte: 6 mm
  • T-greep
  • Uitgang 10 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen