{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 19,8 mm | |
| ⌀-Bereik | 19,80 mm - 20,99 mm | |
| Coating | AlTiN | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schachtvorm | HSS | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Tophoek | 125 graden | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 298 mm | |
| Schacht | DIN 6535 HB | |
| Inwendige koeling | ja, met min. 40 bar | |
| Proefboren noodzakelijk | ja, pilotboor | |
| Semi-standaard | ja | |
| Totale lengte L | 400 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 124004 19,8-X | |
| EAN/GTIN | 4067263328681 | |
| Nummer fabrikant | 124004 19,8-X | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |