Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie, 2,5 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 1231A-01
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
Artikelnummer 1231A-01
EAN/GTIN 4946368841793
Nummer fabrikant 1231A-01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok, achterpaneel met oogje, ANSI
/AGD uitvoering metrische meetklokken AGD/ANSI met een as van 9,52 mm (3/8”)

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 1231S-01
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (omkeermarge): 3
  • Meetbereik: 2,5
  • Meetbereik/toerental: 1 mm
  • Meetwisselplaat: Hardmetaal opgelegd, schroefdraad: 4-48UNF
  • Meetkracht: 0,4-1,4
  • Meetkracht: 0,4-1,4
  • Model met schaalschijf: 0-50-0
  • MPE meer dan 1 1/2 draai: ± 10 µm
  • MPE over één omwenteling: ± 10 µm
  • R MPE
    (herhaalbaarheid): ± 2
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Type: ANSI/AGD-norm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten