HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Artikelnummer: 123109 6,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 6,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 66,3 mm
Schacht DIN 6535 HE met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Spaangroeflengte Lc 76 mm
Totale lengte L 114 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123109 6,5
EAN/GTIN 4045197962409
Nummer fabrikant 123109 6,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
95
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Steel:
Rechte hoofdsnijkanten
en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles