GARANT Master Steel VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Artikelnummer: 123040 3,5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 3,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 28,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 34 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,13 mm/omw.
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123040 3,5
EAN/GTIN 4069515029698
Nummer fabrikant 123040 3,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste booruitvoering en geoptimaliseerde speciale aanslijping voor een optimale spaanvorming en veilige spaanbreuk met verhoogde voedingswaarden tegelijkertijd. Geavanceerde microgeometrie, convexe snijkantvorm en slijpen met conische mantel voor extra stabiliteit van de hoofdsnijkant. Geoptimaliseerde spaangroefgeometrie en gepatenteerde kopse geometrie voor een proceszekere spaanafvoer in stalen materialen en gietstaal. Hoogrendementcoating van de nieuwste generatie.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123041 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123040 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles