Droog slijpwiel keramiek 100x50x20mm vorm 6 91A80L5AV217

Artikelnummer: 122989
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122989
EAN/GTIN 9003171229899
Nummer fabrikant 122989
L-nummer L50140 957
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik dit gereedschap voor het slijpen van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met witte aluminiumoxide of mengsels van gesinterde aluminiumoxide, die gebruikt worden voor droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Kenmerk:

  • Vorm: 6 CILINDRISCHE KOMSCHIJF
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : W10 / E10
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Acier, HSS.

Voordeel:

  • Universeel gebruik op staal
  • Geen verkleuring van het werkstuk
  • Kan op maat gemaakt worden

Toepassing:

  • Voor de bewerking van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse stalen en HSS-schaarbladen.