{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
| Coating | Diamant | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Uitvoering | 5×D | |
| Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
| Tophoek | 90 graden | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ⌀-bereik (1/100-afmeting) configureerbaar | 6,01 mm - 7,99 mm | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42,5 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
| Totale lengte L | 91 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Voeding f in GFK CFK | 0,11 mm/omw. | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | zwart | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 122512 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406349042 | |
| Nummer fabrikant | 122512 7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |