GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm

Artikelnummer: 122416 10,8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 10,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 38,8 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 55 mm
Totale lengte L 102 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,28 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122416 10,8
EAN/GTIN 4045197790798
Nummer fabrikant 122416 10,8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden.Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid.Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles