Bankschroef voor bouwplaats en onderhoud, 360° draaibaar

Artikelnummer: 1224.125
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
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1224.125
EAN/GTIN 3148519276152
Nummer fabrikant 1224.125
L-nummer L60130 7853
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestelwagens van nodulair gietijzer, breekbelasting van ten minste 700 N/mm².
  • Grote steunvlak van de Prismageleider/beweegbare kaak: Buigvrije geleiding zorgt ervoor dat de bankschroef zelfs onder zware belasting werkt.
  • Verwisselbare, parallelle bekken.
  • Hoge slijtvastheid, hardheid 48/53 HRc.
  • Verwijderbare, V-vormige bekken voor het vastklemmen van pijpen. hardheid 40/46 HRc
  • Afstelling via 2 speciale schroeven met afstelling van de speling
  • Stelspindel gepolijst

Kenmerk:

  • A max [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 178
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3[mm]: 76
  • Gewicht in kilogram: 12,84