Jas UNIQUE Fulda, Unisex, Groen/zwart, Maat 2XL

Artikelnummer: 12209-442-0309 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 12209-442-0309 2XL
EAN/GTIN 5711074094905
Nummer fabrikant 12209-442-0309 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Iets uitgeschoven rug
  • Afgeronde zoom voor perfecte bewegingsvrijheid en gemakkelijke toegang tot de voorzakken
  • verbeterde zichtbaarheid in de omgeving met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Licht bij de meter
  • Drievoudige naden op de mouwen en zijkanten
  • Staande kraag
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Eenvoudige toegang tot het geïntegreerde vakje voor mobiele telefoons in de borstzak
  • Voorzakken
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Binnenzakken
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Manchetten met drukknopen
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken