Buitenschroefmaten met smalle meetvlakken, hardmetaal bestückt 25-50 mm, blad 0,75 mm

Artikelnummer: 122-162-10
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122-162-10
EAN/GTIN 4946368847542
Nummer fabrikant 122-162-10
L-nummer L40010 13974
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met smalle meetvlakken bereikt moeilijk bereikbare meetpunten en biedt u de volgende voordelen: Messenvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Niet-roterende spindel.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 50
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel

Geschikte producten