Latzhose met kniezakken UNIQUE Augsburg, Unisex, Groen/zwart, Maat 90C50

Artikelnummer: 12169-442-0309 90C50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12169-442-0309 90C50
EAN/GTIN 5711074097173
Nummer fabrikant 12169-442-0309 90C50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Super fit met ergonomisch gevormde poten en wigvormige inzetstukken aan de binnenkant van het been en in het kruis (met extra versterking)
  • Kniezakken versterkt met CORDURA®-stof, bescherming van de bovenknie en klep om te voorkomen dat vuil zich ophoopt
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Licht bij de meter
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Zak met pennenvak, zak voor mobiele telefoon en klep met verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • De tailleband is verstelbaar
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken, versterkt
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijzak met zak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen
  • Regeltas, versterkt
  • Balpenvak
  • Kniezakken gemaakt van superduurzame CORDURA® (1000 D), in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Reflexeffecten
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Twill.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen