Opschuifbare ratel 3/8″ RSW.18° L.43mm

Artikelnummer: 12140000
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12140000
EAN/GTIN 4018754012787
Nummer fabrikant 12140000
L-nummer L60010 1163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Made in Germany - omkeerbare ratel met 2-componenten handgreep, 20 tanden, kogelvergrendeling, lengte 43 mm, , Chroom-Alloy-Steel, verchroomd, 12140000.
Eigenschappen:
  • 3/8″ externe vierkantaandrijving
  • omschakelbaar
  • 20 tanden
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • Uitgang vierkant extern (inch): 3/8 inch
  • Lengte mm (L): 43 mm
  • Aantal tanden: 20
  • Gewicht: 135 g
  • Breedte mm (b): 30 mm
  • Werkhoek: 18°