TYROLIT Niet-geweven rol 100x10M A GROB universeel gebruik

Artikelnummer: 120653
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 120653
EAN/GTIN 9003171206531
Nummer fabrikant 120653
L-nummer L50140 1814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment strekt zich uit van grof, voor het reinigen van lasnaden, tot aan ultrafijn en polijstvlies.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Roll
  • Specificatie : A GROF
  • Afmeting (T x H): 100 x 10 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 20
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Kunststof/PVC, Gietijzer, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
  • Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
  • Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Wir empfehlen:
  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
  • A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
  • A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Toepassing:

  • Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Advies:

  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
  • A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
  • A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken