• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Tredenglasschoonmaakladder onderste deel nivello dwarsbalk& clip-step R13 2 treden

Artikelnummer: 12014
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2
Materiaal Aluminium
Producttype Ladder voor glazenwasser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12014
EAN/GTIN 4031405120143
Nummer fabrikant 012014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor de reiniger van aluminium trapruit
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Stappenblokken Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
  • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Afhankelijk van de selectie kunnen maximaal vier afzonderlijke onderdelen worden gecombineerd, aangezien de staande hoogte van 5,0 m niet mag worden overschreden
  • Stapafstand: 263 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 120 kg

Kenmerk:

  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 770 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 120 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 364 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 900 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 900 mm
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten