Overhemd CROSSOVER Greenwood, Unisex, Zwartblauw, Maat 49/50

Artikelnummer: 12004-530-010 49-50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 12004-530-010 49-50
EAN/GTIN 5707209969965
Nummer fabrikant 12004-530-010 49-50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Knoppenpaneel
  • Kraag met verborgen knoopsluiting
  • De mouwen kunnen worden opgerold en bevestigd met een knop
  • Versterkte ventilatieopeningen in de mouwen
  • Verstelbare manchetten
  • het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Premium
  • Moderne pasvorm
  • Knoppenpaneel
  • Kraag met verborgen knoop omlaag
  • Borstzakken met klep
  • Penhouder
  • De mouwen kunnen worden opgerold en bevestigd met een knop
  • Ventilatieopening voor de mof, versterkt
  • Manchetten met instelbare knoop
  • Samenstelling van de stof: 100% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 200 g/m²
  • Twill. Kan 3-5% krimpen.
  • Omtrek kraag: 50 cm / 19.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Kookgerei, max. 95°C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij hoge temperaturen, max. 200 °C
  • , is geschikt voor normaal schoonmaken